Eriks
FAG

FAG Spannlager kegelige Bohrung Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Spannhülsen-Befestigung UK208

  • ERIKS:14181714
  • Hersteller:070580057-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UK
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
46 mm
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
19.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
10300 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung