Eriks
FAG

FAG Spannlager kegelige Bohrung Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Spannhülsen-Befestigung UK207

  • ERIKS:14181713
  • Hersteller:070580049-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UK
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
43 mm
Dynamische Belastung
27.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
11700 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung