Eriks
FAG

FAG Spannlager kegelige Bohrung Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Spannhülsen-Befestigung UK206

  • ERIKS:14181712
  • Hersteller:070579970-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UK
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
38 mm
Dynamische Belastung
20.7 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
13800 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung