Eriks
FAG

FAG Spannlager kegelige Bohrung Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Spannhülsen-Befestigung UK205

  • ERIKS:14181711
  • Hersteller:070578516-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UK
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
35 mm
Dynamische Belastung
14.9 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
16700 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung