FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC218-56

  • ERIKS:14181978
  • Hersteller:077427009-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Schaftdurchmesser
3.1/2 in
Außendurchmesser
160 mm
Breite
96 mm
Dynamische Belastung
102 kN
Statische Belastung
72 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4850 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung