FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC217-55

  • ERIKS:14181974
  • Hersteller:077378490-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Schaftdurchmesser
3.7/16 in
Außendurchmesser
150 mm
Breite
85.7 mm
Dynamische Belastung
88 kN
Statische Belastung
64 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5200 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung