CHF 193.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UC |
Wellendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 85.7 mm |
Dynamische Belastung | 88 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |