FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC216-49

  • ERIKS:14181991
  • Hersteller:077667484-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Schaftdurchmesser
3.1/16 in
Außendurchmesser
140 mm
Breite
82.6 mm
Dynamische Belastung
76 kN
Statische Belastung
54 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung