CHF 166.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 179.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UC |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 82.6 mm |
Dynamische Belastung | 76 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |