FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC215-47

  • ERIKS:14181948
  • Hersteller:076902757-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Schaftdurchmesser
2.15/16 in
Außendurchmesser
130 mm
Breite
77.8 mm
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
44.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung