CHF 132.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 2.13/16 in |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 77.8 mm |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 44.5 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |