FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC215

  • ERIKS:14181945
  • Hersteller:076900274-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
77.8 mm
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
44.5 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung