FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC214-44

  • ERIKS:14181947
  • Hersteller:076900630-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Schaftdurchmesser
2.3/4 in
Außendurchmesser
125 mm
Breite
74.6 mm
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
44 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung