CHF 115.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 2.5/8 in |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 74.6 mm |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 44 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |