FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC214

  • ERIKS:14181944
  • Hersteller:076899829-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
74.6 mm
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
44 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung