FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC213-41

  • ERIKS:14181942
  • Hersteller:076750558-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Schaftdurchmesser
2.9/16 in
Außendurchmesser
120 mm
Breite
65.1 mm
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
40 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung