CHF 80.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 2.1/2 in |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 65.1 mm |
Dynamische Belastung | 61 kN |
Statische Belastung | 40 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |