FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC213

  • ERIKS:14181940
  • Hersteller:076750043-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
65.1 mm
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
40 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung