CHF 68.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 2.5/16 in |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 65.1 mm |
Dynamische Belastung | 52 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |