FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC212-36

  • ERIKS:14181601
  • Hersteller:069379114-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Schaftdurchmesser
2.1/4 in
Außendurchmesser
110 mm
Breite
65.1 mm
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
36 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung