CHF 51.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 2.3/16 in |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 55.6 mm |
Dynamische Belastung | 38.5 kN |
Statische Belastung | 23.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |