FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC211-32

  • ERIKS:14181600
  • Hersteller:069376867-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Schaftdurchmesser
2 in
Außendurchmesser
100 mm
Breite
55.6 mm
Dynamische Belastung
43.5 kN
Statische Belastung
29 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung