FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC210-31

  • ERIKS:14181663
  • Hersteller:070299960-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Schaftdurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
90 mm
Breite
51.6 mm
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
18.9 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung