CHF 40.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UC |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 51.6 mm |
Außenringbreite | 24 mm |
Dynamische Belastung | 37.5 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |