CHF 35.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 1.3/4 in |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 49.2 mm |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 20.4 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 9600 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |