FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC209-27

  • ERIKS:14181665
  • Hersteller:070300160-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Schaftdurchmesser
1.11/16 in
Außendurchmesser
85 mm
Breite
49.2 mm
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9600 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung