FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC209

  • ERIKS:12770414
  • Hersteller:069371415-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
49.2 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
34.5 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9600 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung