CHF 31.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UC |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 49.2 mm |
Außenringbreite | 21 mm |
Dynamische Belastung | 34.5 kN |
Statische Belastung | 19.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 10300 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |