FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC207-23

  • ERIKS:14181668
  • Hersteller:070300666-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Schaftdurchmesser
1.7/16 in
Außendurchmesser
72 mm
Breite
42.9 mm
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
11700 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung