FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC207

  • ERIKS:12770412
  • Hersteller:069344035-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
42.9 mm
Außenringbreite
20 mm
Dynamische Belastung
27.5 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
11700 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung