FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC206-19

  • ERIKS:14181658
  • Hersteller:070299765-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Schaftdurchmesser
1.3/16 in
Außendurchmesser
62 mm
Breite
38.1 mm
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
13800 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung