FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC206-18

  • ERIKS:14181580
  • Hersteller:069337500-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Schaftdurchmesser
1.1/8 in
Außendurchmesser
62 mm
Breite
38.1 mm
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
13800 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung