FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC206

  • ERIKS:12770411
  • Hersteller:069337497-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
38.1 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
20.7 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
13800 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung