FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC205-15

  • ERIKS:14181653
  • Hersteller:070299285-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Schaftdurchmesser
15/16 in
Außendurchmesser
52 mm
Breite
34.1 mm
Dynamische Belastung
1.4 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
16700 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung