FAG

FAG Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung UC203

  • ERIKS:12770408
  • Hersteller:076722538-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
UC
Wellendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
31 mm
Außenringbreite
17 mm
Dynamische Belastung
13.6 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
18700 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung