CHF 15.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | UC |
Schaftdurchmesser | 1/2 in |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 31 mm |
Dynamische Belastung | 13.6 kN |
Statische Belastung | 6.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 18700 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |