FAG

FAG Spannhülse für metrische Wellen H3140

  • ERIKS:11669367
  • Hersteller:H3140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 977.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'056.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
180 mm
Breite
150 mm
Gewindegröße
M 200x3
B1
150 mm
d
200 mm
d1
180 mm
G
M200x3
geeignet für Druckölmontage
Nein