

CHF 565.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 611.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | H |
Wellendurchmesser | 140 mm |
Breite | 119 mm |
Gewindegröße | M 160x3 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |