FAG

FAG Spannhülse für metrische Wellen H3126

  • ERIKS:11669359
  • Hersteller:H3126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 271.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 293.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
H
Typ
Adapter sleeve
Wellendurchmesser
115 mm
Breite
92 mm
Gewindegröße
M 130x2
B1
92 mm
d
130 mm
d1
115 mm
G
M130x2
geeignet für Druckölmontage
Nein