

CHF 216.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 234.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | H |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Breite | 76 mm |
Gewindegröße | M 100x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |