FAG

FAG Spannhülse für metrische Wellen H306

  • ERIKS:12768788
  • Hersteller:H306
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
25 mm
Breite
31 mm
Gewindegröße
M 30x1.5
B1
31 mm
d
30 mm
d1
25 mm
G
M30x1,5
geeignet für Druckölmontage
Nein