FAG

FAG Spannhülse für metrische Wellen H3056

  • ERIKS:12768787
  • Hersteller:H3056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'500.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'703.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
260 mm
Breite
152 mm
Gewindegröße
Tr280x4
B1
152 mm
d
280 mm
d1
260 mm
G
Tr280x4
geeignet für Druckölmontage
Nein