CHF 4'495.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'859.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 260 mm |
Breite | 224 mm |
Gewindegröße | Tr280x4 |
B1 | 224 mm |
d | 280 mm |
d1 | 260 mm |
G | Tr280x4 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |