

CHF 1'342.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'451.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | H |
Wellendurchmesser | 170 mm |
Breite | 169 mm |
Gewindegröße | M 190x3 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |