CHF 1'009.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'091.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 160 mm |
Breite | 161 mm |
Gewindegröße | M 180x3 |
B1 | 161 mm |
d | 180 mm |
d1 | 160 mm |
G | M180x3 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |