CHF 707.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 764.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 140 mm |
Breite | 147 mm |
Gewindegröße | M 160x3 |
B1 | 147 mm |
d | 160 mm |
d1 | 140 mm |
G | M160x3 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |