CHF 155.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | H |
Typ | Adapter Sleeve |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Breite | 63 mm |
Gewindegröße | M 110x2 |
B1 | 63 mm |
d | 110 mm |
d1 | 100 mm |
G | M110x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |