FAG

FAG Spannhülse für metrische Wellen H219

  • ERIKS:12768753
  • Hersteller:H219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
85 mm
Breite
55 mm
Gewindegröße
M 95x2
B1
55 mm
d
95 mm
d1
85 mm
G
M95x2
geeignet für Druckölmontage
Nein