FAG

FAG Spannhülse für metrische Wellen H208

  • ERIKS:12768747
  • Hersteller:H208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
35 mm
Breite
31 mm
Gewindegröße
M 40x1.5
B1
31 mm
d
40 mm
d1
35 mm
G
M40x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein