FAG

FAG Spannhülse für metrische Wellen H205

  • ERIKS:12768744
  • Hersteller:H205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
H
Typ
Adapter Sleeve
Wellendurchmesser
20 mm
Breite
26 mm
Gewindegröße
M 25x1.5
B1
26 mm
d
25 mm
d1
20 mm
G
M25x1.5
geeignet für Druckölmontage
Nein